›

Pinza per PLCC 68 pin resistente precisione montaggio elettronica assemblaggio circuiti

Cod. Rexel EA070190600
Cod. Produttore 070190600
Cod. EAN 8029564085836

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza per PLCC 68 pin
  • Dimensione presa: 32x32 mm
  • Lunghezza totale: 121 mm
  • Larghezza impugnatura: 66 mm
  • Materiale: resistente e durevole
  • Funzione: rimuove componenti PLCC
  • Applicazione: elettronica e assemblaggio
  • Serie: 7/1906

Descrizione del prodotto

Pinza progettata per l'estrazione e la manipolazione di componenti PLCC a 68 pin, ideale per operazioni di montaggio e smontaggio in ambito elettronico. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e precisione, assicura una presa sicura senza danneggiare i componenti delicati. Strumento essenziale per tecnici e professionisti che lavorano con circuiti integrati, facilita le operazioni di manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Descrizione del produttore: Pinza progettata specificamente per la gestione di componenti PLCC a 68 pin, ideale per applicazioni nel settore dell'elettronica e dell'assemblaggio di circuiti. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e precisione, consente una presa sicura e un posizionamento accurato dei dispositivi PLCC durante le operazioni di montaggio o manutenzione. Questo strumento è essenziale per chi lavora con componenti elettronici complessi, offrendo affidabilità e facilità d'uso in ambienti professionali.
Pinza per PLCC 68 pin resistente precisione montaggio elettronica assemblaggio circuiti