›

Pinza per moduli elettrici ergonomica resistente installazioni impiantistica elettrica professionale

Cod. Rexel EA988051300
Cod. Produttore 988051300
Cod. EAN 8029564183853

Informazioni principali

  • Descrizione: Pinza per moduli
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Uso: Professionale impiantistica
  • Design: Ergonomico e funzionale
  • Funzione: Installazione sicura
  • Applicazione: Montaggio e manutenzione
  • Efficienza: Migliora qualità lavoro
  • Serie: EA988051300

Descrizione del prodotto

Pinza professionale progettata per la lavorazione di moduli elettrici, caratterizzata da impugnature ergonomiche rivestite in materiale plastico blu per garantire comfort e sicurezza durante l'uso. Realizzata con componenti metallici resistenti, assicura precisione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di utilizzo. Descrizione del produttore: Pinza per moduli elettrici, progettata per garantire un'installazione sicura e precisa. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Strumento indispensabile per il montaggio e la manutenzione di componenti elettrici, facilita le operazioni grazie al design ergonomico e funzionale. Adatta all'uso professionale nel settore dell'impiantistica elettrica, contribuisce a migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro.
Pinza per moduli elettrici ergonomica resistente installazioni impiantistica elettrica professionale