›

Pinza elettricista PN-2016 precisione affidabilità cablaggio professionale ergonomica resistente

Cod. Rexel EA070177400
Cod. Produttore 070177400
Cod. EAN 8029564084808

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio brunito
  • Impugnatura: pvc
  • Beccchi: lunghi e lisci
  • Lunghezza: 146 mm
  • Durezza HRC: 48-50
  • Peso: 74 g
  • Serie: PN 2016
  • Beccchi arrotondati per non danneggiare

Descrizione del prodotto

Pinza per elettricista modello PN-2016, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di cablaggio e manutenzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, offre una presa salda e confortevole per un utilizzo prolungato senza affaticamento. Ideale per lavori professionali nel settore elettrico, assicura durata e performance elevate. Descrizione del produttore: A becchi lunghi e lisci arrotondati all'esterno per non danneggiare i componenti. MATERIALE:acciaio brunito IMPUGNATURA:pvc
Pinza elettricista PN-2016 precisione affidabilità cablaggio professionale ergonomica resistente