›

Pinza crimpatrice mini-UMTLK ergonomica robusta per installazioni elettriche precise e durature

Cod. Rexel EA984985000
Cod. Produttore 984985000
Cod. EAN 8029564176893

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza crimpatrice
  • Compatibilità: connettori mini-UMTLK
  • Materiale: resistente e durevole
  • Ergonomia: uso prolungato facilitato
  • Precisione: crimpatura affidabile
  • Applicazione: cablaggi e installazioni
  • Serie: EA984985000
  • Durata: lunga vita operativa

Descrizione del prodotto

Pinza crimpatrice progettata per l'uso con connettori MINI-UMTLK, ideale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti e manici ergonomici rivestiti in plastica blu per un comfort ottimale durante l'uso prolungato. Questo strumento è essenziale per elettricisti e professionisti del settore elettrico che necessitano di precisione e robustezza nel crimpaggio di terminali miniaturizzati. La struttura compatta permette un facile utilizzo anche in spazi ristretti, assicurando performance elevate e durature. Descrizione del produttore: Pinza crimpatrice progettata per l'uso con connettori mini-UMTLK, garantisce una crimpatura precisa e affidabile dei terminali elettrici. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni elevate, è uno strumento essenziale per lavori di cablaggio e installazioni elettriche. La sua ergonomia facilita l'uso prolungato riducendo l'affaticamento, mentre la costruzione robusta assicura una lunga vita operativa anche in ambienti di lavoro impegnativi. Ideale per professionisti che richiedono precisione e qualità nel settore dell'elettronica e dell'elettrotecnica.
Pinza crimpatrice mini-UMTLK ergonomica robusta per installazioni elettriche precise e durature