›

Pinza amperometrica digitale autorange compatta per misurazioni elettriche precise e rapide

Cod. Rexel EA090853500
Cod. Produttore 090853500
Cod. EAN 8029564275299

Informazioni principali

  • Corrente max: 1000A AC/DC
  • Voltaggio max: 600V CC/CA
  • Precisione corrente: ±(2,8% - 3,0%)
  • Display: LCD 4000 count
  • Dimensioni: 229x80x49mm
  • Peso: 303g
  • Batteria: 1 pila da 9V
  • Serie: NI 6010

Descrizione del prodotto

Pinza amperometrica digitale con funzione autorange, ideale per misurazioni elettriche precise e rapide. Progettata per garantire affidabilità e facilità d'uso, consente di misurare correnti senza contatto diretto, migliorando la sicurezza durante le operazioni. Questo strumento compatto e robusto è adatto a professionisti dell'elettricità che necessitano di uno strumento versatile e preciso per il controllo e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Pinza amperometrica digitale con funzione autorange, ideale per misurazioni elettriche precise e rapide. Progettata per garantire affidabilità e facilità d'uso, consente di misurare correnti senza interrompere il circuito. Strumento compatto e versatile, adatto a professionisti dell'impiantistica elettrica e manutenzione industriale. Dotata di display digitale per una lettura chiara e immediata dei valori misurati.
Pinza amperometrica digitale autorange compatta per misurazioni elettriche precise e rapide