Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4152643
Cod. Produttore
4152643
Cod. EAN
0095969623766

Informazioni di prodotto

Fluke 325 Multimetro a pinza 400A, 600V AC/DC, TRMS, resistenza, frequenza e temperatura

Documentazione tecnica

Resistenza; affidabilità e precisione di stampo Fluke.Con la capacità di misura del vero valore RMS e le caratteristiche ergonomiche ottimizzate; i multimetri a pinza Serie 320 sono i migliori strumenti di ricerca guasti generica per gli elettricisti del settore commerciale e residenziale. I modelli 323; 324 e 325 sono studiati per verificare la presenza di corrente di carico; tensione AC e continuità nei circuiti; negli interruttori; nei fusibili e nei contatti. Questo multimetro a pinza robusto e compatto è lo strumento ideale per le misure di corrente fino a 400 A nel caso di cavi alloggiati in vani angusti. Inoltre il modello Fluke 325 offre funzioni di misura della corrente DC e della frequenza.

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

30 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP30

con misurazione della temperatura

tensione massima categoria circuito di misura

300

Serie

325

Produttore

Multimetro a pinza Fluke 325 400A 600V AC/DC TRMS resistenza frequenza temperatura uso elettricisti commerciali e residenziali