›

Pinza a crimpare connettori fotovoltaici ergonomica resistente per installazioni energia solare

Cod. Rexel EA070196100
Cod. Produttore 070196100
Cod. EAN 8029564607366

Informazioni principali

  • Tipo: Pinza a crimpare
  • Uso: Connettori fotovoltaici
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Energie rinnovabili
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Precisione: Elevata
  • Serie: EA070196100
  • Settore: Professionisti elettrici

Descrizione del prodotto

Pinza a crimpare progettata per connessioni fotovoltaiche, adatta a cavi con sezioni da 2,5 a 6 mm². Realizzata con materiali resistenti per garantire precisione e durata nel tempo, presenta manici ergonomici antiscivolo per un utilizzo confortevole e sicuro. Ideale per installazioni elettriche nel settore fotovoltaico, assicura crimpare affidabili e stabili, facilitando il lavoro su connettori specifici per impianti solari. La struttura robusta consente una compressione efficace, migliorando la qualità delle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Pinza progettata specificamente per la crimpatura di connettori fotovoltaici, garantendo una connessione sicura e affidabile nei sistemi di energia solare. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura precisione e durata nel tempo durante le operazioni di installazione elettrica. Strumento essenziale per professionisti del settore elettrico che operano nell’ambito delle energie rinnovabili.
Pinza a crimpare connettori fotovoltaici ergonomica resistente per installazioni energia solare