Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLEV106
Cod. Produttore
EV106
Cod. EAN
3250612421060

Informazioni di prodotto

Pilota 1-10V per il controllo preciso di dimmer EV100 ed EV102, ideale per impianti moderni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con sistemi dimmer a bassa tensione
  • Risparmio di tempo nell’integrazione con impianti esistenti
  • Materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni costanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Regolazione efficiente dell’illuminazione per il massimo comfort ambientale
  • Contributo al risparmio energetico grazie al controllo modulare della luce

Documentazione tecnica

Pilota 1-10V progettato per il controllo preciso dei dimmer EV100 ed EV102, garantendo una regolazione efficiente dell’illuminazione. Questo dispositivo elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e semplice del flusso luminoso, ottimizzando il comfort ambientale e il risparmio energetico. La compatibilità con sistemi dimmer a bassa tensione lo rende una soluzione versatile per impianti elettrici moderni.

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

tipo di montaggio

AMD

colore

grigio

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

composizione

elemento base

utilizzabile con tasto

tensione di comando

195.5 V 230 V

frequenza

50 Hz 50 Hz

codice RAL (simile)

7035

profondità dell'apparecchio

65 mm

potenza nominale

3680 VA 3680 VA

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto radio

larghezza dell'apparecchio

71 mm

altezza dell'apparecchio

85 mm

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con segnalatore di movimento

memoria dei valori di luminosità

tipo di comando

selettore rotativo/a pressione

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

230 V

corrente pilota

50 mA

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Pilota 1-10V controllo preciso dimmer EV100 EV102 per impianti illuminazione