Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302930000
Cod. Produttore
302930000
Cod. EAN
8029564261582

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 13,0 Ah
  • Corrente max continua: 1800 mA
  • Temperatura operativa: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø 33,4 x 61,6 mm
  • Peso: 100 g
  • Serie: LSH 20
  • Certificazioni: RAQ 1, MIL-Q-9558A, UL

Documentazione tecnica

Pila al litio SAFT modello LSH20 con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria è progettata per garantire elevate prestazioni e lunga durata nel tempo, adatta per dispositivi elettrici e apparecchiature che necessitano di una alimentazione stabile e costante. La qualità SAFT assicura sicurezza e efficienza, rendendo questa pila una scelta eccellente per impieghi professionali e tecnici. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:300 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-60°C÷85°C ANODO:litio CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL. CERTIFICAZIONI:RAQ 1, QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Pila litio SAFT LSH20 3,6V lunga durata stabilità tensione per applicazioni elettriche