Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302925000
Cod. Produttore
302925000
Cod. EAN
8029564347989

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 5,8 Ah
  • Corrente max continua: 1300 mA
  • Temperatura operativa: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: Ø 26 x 50,4 mm
  • Peso: 51 g
  • Protezione: fusibile 5 A integrato
  • Serie: LSH 14

Documentazione tecnica

Pila al litio SAFT modello LSH14 con tensione di 3,6 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria offre prestazioni stabili e una lunga durata, garantendo un funzionamento efficiente in dispositivi elettronici e apparecchiature specializzate. La tecnologia al litio assicura un basso tasso di autoscarica e una resistenza ottimale alle variazioni di temperatura, rendendo questa pila una soluzione energetica versatile e di alta qualità per impieghi professionali. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA: 1000 mA TEMPERATURA DI LAVORO: -60°C÷85°C ANODO: litio, CATODO: cloruro di tionile Per alimentazione memorie, calcolatori, sistemi di allarme ecc. A norme "MIL. CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Pila litio Saft LSH14 3,6V alta capacità lunga durata per dispositivi elettronici professionali