Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302830000
Cod. Produttore
302830000
Cod. EAN
8029564111979

Informazioni di prodotto

PILA LITIO SAFT C LS26500 3,6V

Documentazione tecnica

Pila al litio SAFT modello LS26500 con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni che richiedono una lunga durata e affidabilità. Questo componente elettrico è progettato per garantire prestazioni stabili e costanti, rendendolo adatto a dispositivi industriali e strumentazioni elettroniche. La batteria offre un'elevata capacità energetica e resistenza alle condizioni operative più impegnative, assicurando un'alimentazione duratura nel tempo. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:170 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, ram e CMOS, PLC, a norme "MIL". CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Pila litio SAFT LS26500 3,6V alta capacità durata affidabile applicazioni industriali