Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302840000
Cod. Produttore
302840000
Cod. EAN
8029564417323

Informazioni di prodotto

PILA LITIO SAFT D LS33600 3,6V

Documentazione tecnica

Pila al litio Saft modello LS33600 con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni elettroniche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Progettata per garantire elevate prestazioni e lunga durata, questa batteria è adatta per dispositivi industriali e professionali che necessitano di una alimentazione stabile nel tempo. La tecnologia al litio assicura una resistenza ottimale alle condizioni ambientali e una capacità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:300 mA TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C ANODO:litio, CATODO:cloruro di tionile Per alimentazione memorie, calcolatori, ecc. A norme "MIL"CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Pila litio SAFT D LS33600 3,6V alta capacità lunga durata uso industriale e professionale