› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Batterie

Pila litio SAFT C LSH14CNR 3,6V alta capacità lunga durata uso elettrico professionale

Cod. Rexel EA302925500
Cod. Produttore 302925500
Cod. EAN 8029564406006

Informazioni principali

  • Serie: LSH 14
  • Tensione nominale: 3,6 V
  • Capacità nominale: 5,8 Ah
  • Corrente max continua: 1300 mA
  • Temperatura uso: -60°C ÷ 85°C
  • Dimensioni: Ø 26 x 50,4 mm
  • Materiale contenitore: Acciaio inox
  • Certificazioni: UL, MIL-Q-9558A, NATO

Descrizione del prodotto

Pila al litio Saft modello LSH14CNR con tensione di 3,6V, ideale per applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce elevate prestazioni e lunga durata, adatta per dispositivi elettronici e apparecchiature elettriche che necessitano di una alimentazione stabile. La tecnologia al litio assicura una bassa autoscarica e un funzionamento efficiente anche in condizioni di utilizzo prolungato. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA: 1000 mA TEMPERATURA DI LAVORO: -60°C÷85°C ANODO: litio, CATODO: cloruro di tionile Per alimentazione memorie, calcolatori, sistemi di allarme ecc. A norme "MIL. CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2
Pila litio SAFT C LSH14CNR 3,6V alta capacità lunga durata uso elettrico professionale