Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302965000
Cod. Produttore
302965000
Cod. EAN
8029564577003

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 10,8 V
  • Capacità nominale: 1,2 Ah
  • Corrente max continua: 35 mA
  • Gamma temperatura: -60°C ÷ +85°C
  • Dimensioni: 48,6x26,3x15,95 mm
  • Peso tipico: 29 g
  • Elettrolita: Non infiammabile
  • Serie: LS 9 V

Documentazione tecnica

Pila al litio SAFT modello 3LS14250 da 9V, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni stabili e lunga durata, adatta per dispositivi elettronici professionali e apparecchiature che necessitano di alimentazione costante. La tecnologia al litio assicura un'elevata densità energetica e resistenza alle condizioni ambientali, rendendo questa pila una scelta eccellente per utilizzi intensivi nel settore elettrico. Descrizione del produttore: CORRENTE DI SCARICA:35 mAh TEMPERATURA DI LAVORO:-55°C÷85°C Per rilevatori infrarossi di antifurti, rilevatori antincendio, strumentazione scientifica, telecomandi ed impieghi vari. CERTIFICAZIONI:RAQ 1 QA Sistem Certification, AQAP-1 NATO, MIL-Q-9558A, BS 5750 UK, AQF-2

Produttore

Pila litio SAFT 3LS14250 9V alta capacità per applicazioni elettriche e dispositivi sicurezza