›

PILA LITIO EXTRACELL CR123A

Cod. Rexel EA302707000
Cod. Produttore 302707000
Cod. EAN 8029564626466

Informazioni principali

  • Tipo: Litio-Manganese
  • Modello: CR123A
  • Tensione nominale: 3V
  • Capacità tipica: 1500mAh
  • Compatibilità: Dispositivi elettronici
  • Serie: EXTRACELL
  • Durata: Lunga durata
  • Temperatura operativa: -20°C a 60°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pila al Litio-Manganese EXTRACELL.
PILA LITIO EXTRACELL CR123A