Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302661800
Cod. Produttore
302661800
Cod. EAN
8029564397809

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 3 V
  • Capacità nominale: 300 mAh
  • Resistenza di carico: 15 KΩ
  • Peso: 4 g
  • Dimensioni: Ø 24,5 x 5,4 mm
  • Tipo: Litio manganese dioxido
  • Temperatura operativa: -20°C +60°C
  • Serie: CR2430

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 300 mAh, modello CR2430. Questa batteria è progettata per garantire una lunga durata e una performance affidabile in dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che necessitano di un'alimentazione compatta e potente, la pila CR2430 assicura efficienza e sicurezza grazie alla tecnologia al litio. Descrizione del produttore: TERMINALI:a c.s. Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

Produttore

Pila litio CR2430 3V 300mAh lunga durata elettronica consumo telecomandi sensori