Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302655200
Cod. Produttore
302655200
Cod. EAN
8029564397731

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 3 V
  • Capacità nominale: 210 mAh
  • Resistenza di carico: 15 kΩ
  • Peso: 3 g
  • Temperatura di esercizio: -20°C a +60°C
  • Tipo elettrolita: non acquoso, anti-perdita
  • Serie: CR2032
  • Applicazioni: memorie calcolatori, elettronica

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 210 mAh, modello CR2032, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Questa batteria offre un'alta densità energetica e una lunga durata, garantendo prestazioni costanti in apparecchi come orologi, telecomandi, sensori e altri dispositivi portatili. La tecnologia al litio assicura stabilità e resistenza alle temperature, rendendo questa pila una scelta eccellente per applicazioni elettriche di precisione. Descrizione del produttore: TERMINALI: a c.s. Applicate sulle memorie dei calcolatori e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

Produttore

Pila litio CR2032 3V 210mAh alta durata per orologi telecomandi sensori