Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302258000
Cod. Produttore
302258000
Cod. EAN
8029564234906

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 6 V
  • Capacità: 160 mAh
  • Modello: PX 28 (28L)
  • Tipo: Pila Litio
  • Applicazioni: Elettronica
  • Uso: Calcolatrici, orologi
  • Serie: EA302258000
Pila al litio da 6V con capacità di 160 mAh, modello PX 28 (28L). Questa batteria è caratterizzata da dimensioni compatte con un diametro di 13 mm e una lunghezza di 25,1 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. La tecnologia al litio assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. TENSIONE:6 V CAPACITÀ:160 mAh MODELLO:PX 28 (28L)

Produttore

Pila litio 6V 160mAh compatta leggera per dispositivi elettronici affidabili