Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302262000
Cod. Produttore
302262000
Cod. EAN
8029564253488

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3V
  • Capacità: 900 mAh
  • Tipo: Pila Litio CR 2
  • Applicazione: Fotocamere APS
  • Sistema: Advanced Photo System
  • Protezione: Sensori antifurto
  • Serie: EA302262000
Pila al litio da 3 volt con capacità di 900 mAh, modello CR2, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Le sue dimensioni compatte di 26,5 mm di lunghezza e 15,2 mm di larghezza la rendono adatta a un'ampia gamma di applicazioni elettriche, garantendo prestazioni costanti e lunga durata nel tempo. Questa batteria è progettata per offrire un'alta densità energetica e stabilità, assicurando un funzionamento efficiente nei dispositivi portatili e di precisione. Descrizione del produttore: Per fotocamere con sistema APS (Advanced Photo System) e sensori antifurto.

Produttore

Pila litio 3V 900mAh CR2 compatta alta durata dispositivi elettronici portatili