Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302633000
Cod. Produttore
302633000
Cod. EAN
8029564545156

Informazioni di prodotto

PILA AL LITIO 3V 300mAh CR2430

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 300 mAh, modello CR2430, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni stabili e lunga durata grazie alla tecnologia al litio, adatta per applicazioni in ambito elettrico ed elettronico. La sua compattezza e l'elevata densità energetica la rendono perfetta per orologi, telecomandi, sensori e altri dispositivi portatili. Descrizione del produttore: Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

Produttore

Pila litio 3V 300mAh CR2430 compatta per dispositivi elettronici portatili