Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302254000
Cod. Produttore
302254000
Cod. EAN
8029564609773

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3V
  • Capacità: 160mAh
  • Tipo: Pila Litio
  • Modello: DL 1/3N
  • Applicazioni: Memorie, orologi
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Serie: EA302254000
  • Uso: Elettronica generale
Pila al litio da 3 volt con capacità di 160 mAh, modello DL 1/3N. Questa batteria si distingue per le sue dimensioni compatte, con larghezza di 11,8 mm e altezza di 10,8 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Grazie alla tecnologia al litio, garantisce una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo, rendendola adatta a dispositivi elettronici di precisione e apparecchiature che necessitano di una tensione costante. Descrizione del produttore: Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell’elettronica.

Produttore

Pila litio 3V 160mAh DL 1/3N compatta lunga durata dispositivi elettronici portatili