Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302266000
Cod. Produttore
302266000
Cod. EAN
8029564468790

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3V
  • Capacità: 1500 mAh
  • Tipo: Pila Litio
  • Modello: CR 123
  • Applicazioni: Memorie, sensori
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Serie: EA302266000
  • Uso: Elettronica variegata
Pila al litio da 3 volt con capacità di 1500 mAh, modello CR123, progettata per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. Le sue dimensioni compatte con diametro di 16,9 mm e lunghezza di 34,5 mm la rendono ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di energia stabile e duratura. Questa batteria è adatta per applicazioni professionali nell’ambito dell’elettricità e dell’elettronica, offrendo un’elevata efficienza energetica e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine fotografiche, calcolatrici, orologi, sensori antifurto e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica.

Produttore

Pila litio 3V 1500mAh CR123 alta durata prestazioni elettronica affidabile