Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302625000
Cod. Produttore
302625000
Cod. EAN
8029564589280

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3V
  • Capacità nominale: 120mAh
  • Temperatura operativa: -20°C~70°C
  • Dimensioni: Ø16.0mm x 3.2mm
  • Peso: 2.0g
  • Durata minima scarica: 1230h
  • Assenza di perdite: Sì
  • Serie: CR1632

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 120 mAh, modello CR1632, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Questa batteria offre prestazioni stabili e lunga durata, garantendo un'alimentazione costante per apparecchiature di precisione. La tecnologia al litio assicura un basso tasso di autoscarica, rendendola adatta a un uso prolungato senza necessità di frequenti sostituzioni. Compatta e leggera, è perfetta per applicazioni in ambito elettrico ed elettronico. Descrizione del produttore: Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

Produttore

Pila litio 3V 120mAh CR1632 compatta lunga durata per dispositivi elettronici piccoli