Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302266500
Cod. Produttore
302266500
Cod. EAN
8029564660651

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3 V
  • Capacità: 1500 mAh
  • Modello: 123
  • Tipo: Pila Litio
  • Formato: CR123A
  • Applicazioni: Elettronica
  • Serie: Procell
  • Uso: Memorie e orologi
Pila al litio da 3 volt con capacità di 1,5 Ah, modello CR123A della linea Procell. Progettata per garantire prestazioni elevate e lunga durata, è ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di energia affidabile e stabile. La tecnologia al litio assicura un funzionamento efficiente anche in condizioni di utilizzo intenso. Descrizione del produttore: Applicate sulle memorie dei calcolatori, macchine foto-grafiche, calcolatrici, orologi e numerosi altri utilizzi nel campo dell'elettronica. TENSIONE:3 V CAPACITÀ:1500 mAh MODELLO:123

Produttore

Pila litio 3V 1,5Ah CR123A Procell alta durata applicazioni professionali