Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Batterie emergenza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302425000
Cod. Produttore
302425000
Cod. EAN
8029564468806

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PILA ALCALINA PIATT.4,5V
  • Tensione: 4,5 V
  • Dimensioni: 67x62x22 mm
  • Serie: Duracell
  • Materiale: Alcalina
  • Sicurezza: Senza mercurio e cadmio
  • Applicazioni: Giocattoli e modellismo
  • Forma: Piatt
Pila alcalina piatta da 4,5 V Duracell, caratterizzata da un design compatto e dimensioni di 67x62x22 mm. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. La tecnologia alcalina garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendo questa pila adatta per dispositivi elettronici e apparecchiature che necessitano di alimentazione stabile. La sua forma piatta facilita l’inserimento in spazi ridotti, offrendo versatilità e praticità nell’uso quotidiano. Descrizione del produttore: SENZA MERCURIO E CADMIO. Per giocattoli generici, modellismo ed impieghi vari. DIMENSIONI:67x62x22mm

Produttore

Pila alcalina piatta 4,5V Duracell alta durata per dispositivi elettrici affidabili