›

Pila alcalina 12V 21mAh compatta per telecomandi lunga durata affidabile

Cod. Rexel EA302286000
Cod. Produttore 302286000
Cod. EAN 8029564110941

Informazioni principali

  • Tipo: Pila alcalina
  • Tensione: 12 V
  • Capacità: 21 mAh
  • Uso: Telecomandi
  • Applicazioni: Cancelli elettrici
  • Applicazioni: Antifurto auto
  • Applicazioni: Accendini
  • Serie: EA302286000

Descrizione del prodotto

Pila alcalina da 12 volt con capacità di 21 mAh, progettata specificamente per telecomandi. Le dimensioni compatte di 27,5 mm di lunghezza e 7,7 mm di diametro la rendono ideale per dispositivi elettronici di piccole dimensioni, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo. Questa batteria offre una fonte di energia stabile e costante, perfetta per l’uso in apparecchiature elettriche che richiedono prestazioni sicure e durature. Descrizione del produttore: Per radiocomandi cancelli elettrici, antifurto auto, accendini. TENSIONE:12 V
Pila alcalina 12V 21mAh compatta per telecomandi lunga durata affidabile