Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302635000
Cod. Produttore
302635000
Cod. EAN
8029564545088

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3.0V
  • Capacità nominale: 950mAh
  • Dimensioni: Ø24.2x7.7mm
  • Peso medio: 8.5g
  • Temperatura operativa: -20°C~80°C
  • Sistema chimico: Litio/Manganese
  • Durata tipica: 20 giorni
  • Serie: CR2477

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 950 mAh, modello CR2477, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni stabili e lunga durata, perfetta per applicazioni in ambito elettrico che necessitano di una tensione costante e un'elevata capacità energetica. Descrizione del produttore: Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

Produttore

Pila al litio CR2477 3V 950mAh lunga durata dispositivi elettronici professionali