Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302634500
Cod. Produttore
302634500
Cod. EAN
8029564111634

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 3 V
  • Capacità nominale: 550 mAh
  • Resistenza di carico: 7,5 KΩ
  • Peso: 6,2 g
  • Dimensioni: Ø 24,5 x 5,0 mm
  • Gamma temperatura: -20°C +60°C
  • Tipo elettrolita: Non acquoso, anti-perdita
  • Serie: CR2450

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 550 mAh, modello CR2450, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Questa batteria garantisce prestazioni stabili e una lunga durata, adatta per applicazioni in ambito elettrico ed elettronico. Descrizione del produttore: Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

Produttore

Pila al litio 3V 550mAh CR2450 per dispositivi elettronici portatili e sensori