Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302634000
Cod. Produttore
302634000
Cod. EAN
8029564545163

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3V
  • Capacità nominale: 530 mAh
  • Resistenza di carico: 7,5 KΩ
  • Peso: 6,2 g
  • Dimensioni: 24,5 mm diametro
  • Temperatura operativa: -20°C a +60°C
  • Serie: CR2450
  • Applicazioni: orologi, calcolatrici, radiocomandi

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 530 mAh, modello CR2450, ideale per dispositivi elettronici che richiedono una fonte di alimentazione affidabile e duratura. Questa batteria offre prestazioni stabili e lunga durata, garantendo un funzionamento efficiente per apparecchiature di precisione e dispositivi portatili. La tecnologia al litio assicura una migliore conservazione dell'energia e resistenza alle variazioni di temperatura, rendendola una scelta eccellente per applicazioni elettriche e elettroniche. Descrizione del produttore: Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

Produttore

Pila al litio 3V 530mAh CR2450 batteria lunga durata per dispositivi elettronici portatili