Prodotti / Sicurezza / Accumulatori per sistemi di sicurezza / Accumulatori per Sistemi di Sicurezza /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA302628000
Cod. Produttore
302628000
Cod. EAN
8029564545149

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 3 V
  • Capacità nominale: 210 mAh
  • Resistenza di carico: 15 kΩ
  • Peso: 3 g
  • Temperatura operativa: -20°C a +60°C
  • Tipo di batteria: Litio manganese dioxido
  • Applicazioni: Orologi, calcolatrici, radiocomandi
  • Serie: CR2032

Documentazione tecnica

Pila al litio da 3 volt con capacità di 210 mAh, modello CR2032, ideale per alimentare dispositivi elettronici di piccole dimensioni. Questa batteria garantisce una lunga durata e una prestazione affidabile, rendendola adatta per orologi, telecomandi, calcolatrici e altri apparecchi che richiedono una fonte di energia compatta e stabile. La tecnologia al litio assicura una scarica costante e una resistenza elevata alle variazioni di temperatura. Descrizione del produttore: Per alimentazione di orologi, calcolatrici, databank, radiocomandi ecc.

Produttore

Pila al litio 3V 210mAh CR2032 lunga durata per orologi telecomandi sensori