Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS5MPT2M
Cod. Produttore
S5MPT2M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM4 50/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettore: ST
  • Colore guaina: Azzurra
  • Serie: GGS5MPT2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OM4 50/125 µm, guaina azzurra.

colore

Viola

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM4

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

ST