Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS4MPT2M
Cod. Produttore
S4MPT2M
Cod. EAN
3700575925209

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 50/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettore: ST
  • Guaina: grigia
  • Serie: GGS4MPT2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OM3 50/125 µm, guaina grigia.

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM3

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

ST

Produttore

PIGTAIL ST 2M 50/125 OM3