Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MPT1M
Cod. Produttore
S3MPT1M

Informazioni di prodotto

  • Serie: GGS3MPT1M
  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connettore: ST
  • Modalità: SM (Single Mode)
  • Guaina: gialla
  • Tipo pigtail: Tight

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

1 m

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

ST

Produttore

PIGTAIL SM ST OS2 1M TIGHT