Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MSCAPC2M
Cod. Produttore
S3MSCAPC2M
Cod. EAN
3700575917778

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettore: SC/APC
  • Colore guaina: Gialla
  • Applicazione: Monomodale
  • Serie: GGS3MSCAPC2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

esecuzione APC

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Produttore

PIGTAIL SC/APC 9/125 MONO 2MT