› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › Cavo ottico preconnesso

PIGTAIL OS2 G657 SC/APC 1M

Cod. Rexel GGS3M657SCA1M
Cod. Produttore S3M657SCA1M
Cod. EAN 3700575934003

Informazioni principali

  • Tipo fibra: Monomodale G657
  • Dimensione fibra: 9/125 µm
  • Raggio di curvatura: Debole
  • Connettore: SC/APC
  • Lunghezza: 1 metro
  • Colore guaina: Gialla
  • Standard fibra: OS2
  • Serie: GGS3M657SCA1M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pigtails monomodale G657 9/125 µm a debole raggio di curvatura, Guaina gialla.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

1 m

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

PIGTAIL OS2 G657 SC/APC 1M
€ 2,67 x 1 pz.
(pz.)