Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS4MPC1M
Cod. Produttore
S4MPC1M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM3 50/125 µm
  • Lunghezza: 1 metro
  • Guaina: grigia
  • Applicazione: Pigtail
  • Serie: GGS4MPC1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OM3 50/125 µm, guaina grigia.

colore

Turchese

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

1 m

categoria

OM3

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Produttore

PIGTAIL OM3 50/125 1MT