›

Pigtail multimodale 50/125 SC OM3 fibra ottica simplex 2 m per telecomunicazioni rete dati

Cod. Rexel VI03118.SC
Cod. Produttore 03118.SC
Cod. EAN 8007352560628

Informazioni principali

  • Tipo: Multimodale 50/125
  • Connettore: SC
  • Fibra: OM3
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Configurazione: Simplex
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: VI03118.SC
  • Applicazione: Fibra ottica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pigtail SC, cavo in fibra ottica multimodale 50/125 µm OM3 simplex - 2 m

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per conduttore

lunghezza

2 m

categoria

OM3

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

SC

Pigtail multimodale 50/125 SC OM3 fibra ottica simplex 2 m per telecomunicazioni rete dati
€ 5,67 x 1 pz.