Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS3MLCAPC2M
Cod. Produttore
S3MLCAPC2M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 9/125 µm
  • Connettore: LC/APC
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Colore guaina: Gialla
  • Serie: GGS3MLCAPC2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OS2 9/125 µm, Guaina gialla.

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

esecuzione APC

categoria

OS2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

PIGTAIL LC/APC 2M 9/125 OS2