Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS1MLC2M
Cod. Produttore
S1MLC2M
Cod. EAN
3700575917617

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM2 50/125 µm
  • Lunghezza cavo: 2 metri
  • Connettore: LC
  • Colore guaina: Verde
  • Applicazione: Pigtail
  • Serie: GGS1MLC2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OM2 50/125 µm, Guaina verde.

colore

Verde

tipo di fibra

Multimode 50/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM2

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

PIGTAIL LC 2M OM2 50/125