Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Cavo ottico preconnesso /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGS2MLC2M
Cod. Produttore
S2MLC2M

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1 62,5/125 µm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettore: LC
  • Guaina: blu
  • Applicazione: pigtail
  • Serie: GGS2MLC2M
  • Standard fibra: OM1
  • Diametro fibra: 62,5/125 µm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pigtails OM1 62,5/125 µm, Guaina blu.

colore

Blu

tipo di fibra

Multimode 62,5/125

tipo

Pigtail per cavo

lunghezza

2 m

categoria

OM1

tipo di filo

Conduttore compatto

manicotto anti-piegatura

Inserito

tipo di connettore

LC

Produttore

PIGTAIL LC 2M 62.5/125 OM1