›

Pigtail fibra ottica Singlemode SC giallo APC rete alta precisione

Cod. Rexel HIK307400863
Cod. Produttore 307400863
Cod. EAN 6936422135430

Informazioni principali

  • Tipo connettore: SC giallo
  • Fibra: Singlemode
  • Cavo: Struttura stretta
  • Finitura: APC
  • Applicazione: Reti ad alta precisione
  • Prestazioni: Bassa riflessione
  • Affidabilità: Durata nel tempo
  • Serie: DS-1PTS72SCAL

Descrizione del prodotto

DS-1PTS72SCAL è un pigtail in fibra ottica progettato per garantire connessioni ad alta efficienza e affidabilità nelle reti di comunicazione. Questo componente è ideale per applicazioni di cablaggio strutturato, offrendo prestazioni elevate nella trasmissione dati grazie alla qualità della fibra ottica utilizzata. La sua costruzione assicura facilità di installazione e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione perfetta per infrastrutture di rete moderne che richiedono velocità e stabilità. Descrizione del produttore: Il pigtail per conduttore in fibra ottica Singlemode è caratterizzato da un connettore SC di colore giallo, ideale per applicazioni di rete ad alta precisione. Realizzato con cavo a struttura stretta, garantisce un'ottima qualità del segnale e facilità di installazione. L'esecuzione APC assicura una riduzione significativa delle riflessioni, migliorando le prestazioni complessive del sistema di trasmissione dati. Questo componente è progettato per offrire affidabilità e durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per il collegamento di reti in fibra ottica.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

tipo di fibra

Singlemode

tipo

Pigtail per conduttore

lunghezza

1 m

esecuzione APC

tipo di filo

Cavo a struttura stretta

tipo di connettore

SC

Pigtail fibra ottica Singlemode SC giallo APC rete alta precisione