› Illuminazione

Sospensione industriale 280W 4000K CRI 80 luce naturale alta efficienza ambienti lavoro

Cod. Rexel TA8402S54280GL
Cod. Produttore 8402S54280GL
Cod. EAN 8059698223378

Informazioni principali

  • Potenza: 280W
  • Temperatura: 4000K
  • Indice Resa Cromatica: CRI 80
  • Modello: MOD.S5
  • Serie: PIER HP2
  • UGR: UGR
  • Uso: Industriale
  • Installazione: Semplice e rapida

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale TA8402S54280GL è un'illuminazione potente e versatile, progettata per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 280W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce brillante e naturale, ideale per migliorare la visibilità e la produttività. Il suo elevato Indice di Resa Cromatica (CRI 80) garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendola perfetta per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Realizzata con materiali di alta qualità, la TA8402S54280GL è progettata per resistere a condizioni di utilizzo intensive, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e performanti in ambito industriale. Descrizione del produttore: La sospensione industriale TA8402S54280GL è un'illuminazione potente e versatile, progettata per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 280W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce brillante e naturale, ideale per migliorare la visibilità e la produttività. Il suo elevato Indice di Resa Cromatica (CRI 80) garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendola perfetta per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Realizzata con materiali di alta qualità, la TA8402S54280GL è progettata per resistere a condizioni di utilizzo intensive, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. La sua installazione è semplice e rapida, rendendola una scelta pratica per chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e performanti in ambito industriale.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Sospensione industriale 280W 4000K CRI 80 luce naturale alta efficienza ambienti lavoro