› Illuminazione

Sospensione industriale 150W 4000K CRI 80 per magazzini e officine montaggio versatile design robusto

Cod. Rexel TA8401S54150GL
Cod. Produttore 8401S54150GL
Cod. EAN 8059698218930

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Serie: MOD.S5
  • UGR: 2
  • Tipo: Sospensione industriale
  • Applicazioni: Magazzini, officine
  • Montaggio: Versatile

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale TA8401S54150GL rappresenta una soluzione ideale per ambienti di lavoro che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. Con una potenza di 150W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una resa cromatica CRI 80, garantendo un'illuminazione di qualità che mette in risalto i dettagli. Il design robusto e funzionale è pensato per resistere alle condizioni più impegnative, rendendola perfetta per l'uso in magazzini, officine e spazi industriali. La sua installazione è semplificata grazie a un sistema di montaggio versatile, che consente di adattarsi a diverse configurazioni di spazio. Con la TA8401S54150GL, si ottiene non solo un'illuminazione efficiente, ma anche un elemento di design che si integra perfettamente in qualsiasi contesto lavorativo. Descrizione del produttore: La sospensione industriale TA8401S54150GL rappresenta una soluzione ideale per ambienti di lavoro che richiedono un'illuminazione potente e affidabile. Con una potenza di 150W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una resa cromatica CRI 80, garantendo un'illuminazione di qualità che mette in risalto i dettagli. Il design robusto e funzionale è pensato per resistere alle condizioni più impegnative, rendendola perfetta per l'uso in magazzini, officine e spazi industriali. La sua installazione è semplificata grazie a un sistema di montaggio versatile, che consente di adattarsi a diverse configurazioni di spazio. Con la TA8401S54150GL, si ottiene non solo un'illuminazione efficiente, ma anche un elemento di design che si integra perfettamente in qualsiasi contesto lavorativo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Sospensione industriale 150W 4000K CRI 80 per magazzini e officine montaggio versatile design robusto