Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
TA8400S54190GD
Cod. Produttore
8400S54190GD
Cod. EAN
8059698212747

Informazioni di prodotto

La sospensione industriale PIER garantisce efficienza e affidabilità per ogni installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e senza abbagliamento (UGR 2)
  • Efficienza energetica con potenza di 190W
  • Qualità della luce elevata (4000K, CRI 80)
La sospensione industriale PIER da 190W offre un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. Questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, con un'ottima distribuzione della luce grazie al suo design avanzato. Il suo valore UGR di 2 assicura che non ci siano abbagliamenti, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e spazi industriali. La robustezza dei materiali utilizzati conferisce a questo prodotto una lunga durata, mentre la sua estetica moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegliere la sospensione PIER significa optare per un'illuminazione affidabile e performante, capace di migliorare l'efficienza e la sicurezza negli ambienti di lavoro. Descrizione del produttore: La sospensione industriale PIER da 190W offre un'illuminazione di alta qualità con una temperatura di colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80. Questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, con un'ottima distribuzione della luce grazie al suo design avanzato. Il suo valore UGR di 2 assicura che non ci siano abbagliamenti, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e spazi industriali. La robustezza dei materiali utilizzati conferisce a questo prodotto una lunga durata, mentre la sua estetica moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto. Scegliere la sospensione PIER significa optare per un'illuminazione affidabile e performante, capace di migliorare l'efficienza e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Produttore

Sospensione industriale PIER 190W 4000K CRI 80 illuminazione uniforme UGR 2 ambienti lavoro