› Illuminazione

Sospensione industriale 150W 4000K CRI 80 UGR 2 alta efficienza per ambienti lavoro e commerciali

Cod. Rexel TA8400S24150GL
Cod. Produttore 8400S24150GL
Cod. EAN 8059698211153

Informazioni principali

  • Potenza: 150W
  • Temperatura Colore: 4000K
  • Indice Resa Cromatica: 80
  • UGR: 22
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Serie: MOD.S2
  • Tipo Illuminazione: Sospensione
  • Comfort Visivo: Ottimale

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale TA8400S24150GL è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 150W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce bianca brillante, ideale per migliorare la visibilità e la produttività. L'Indice di Resa Cromatica (CRI) di 80 garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendola perfetta per applicazioni in cui la precisione dei colori è fondamentale. Inoltre, il design con un UGR di 2 assicura un comfort visivo ottimale, riducendo l'abbagliamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione è adatta per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo una durata e una performance superiori. Descrizione del produttore: La sospensione industriale TA8400S24150GL è una soluzione di illuminazione altamente efficiente, progettata per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una potenza di 150W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce bianca brillante, ideale per migliorare la visibilità e la produttività. L'Indice di Resa Cromatica (CRI) di 80 garantisce una riproduzione fedele dei colori, rendendola perfetta per applicazioni in cui la precisione dei colori è fondamentale. Inoltre, il design con un UGR di 2 assicura un comfort visivo ottimale, riducendo l'abbagliamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione è adatta per l'uso in ambienti industriali e commerciali, offrendo una durata e una performance superiori.
Sospensione industriale 150W 4000K CRI 80 UGR 2 alta efficienza per ambienti lavoro e commerciali