› Illuminazione

Sospensione industriale 100W 4000K CRI 80 per illuminazione magazzini e officine

Cod. Rexel TA8400EL4100GL
Cod. Produttore 8400EL4100GL
Cod. EAN 8059698214635

Informazioni principali

  • Potenza: 100W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Applicazione: industriale
  • Durata: materiali resistenti
  • Installazione: facile
  • Serie: TA8400EL4100GL
  • Uso: magazzini e officine

Descrizione del prodotto

La sospensione industriale TA8400EL4100GL è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti di lavoro e industriali. Con una potenza di 100W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce brillante e naturale, ideale per garantire visibilità e sicurezza. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 assicura che i colori siano riprodotti in modo accurato, contribuendo a un ambiente di lavoro più produttivo. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, la TA8400EL4100GL è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, rendendola perfetta per l'illuminazione di magazzini, officine e spazi industriali. Grazie al suo design funzionale e alla facilità di installazione, questa sospensione rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e affidabile. Descrizione del produttore: La sospensione industriale TA8400EL4100GL è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in ambienti di lavoro e industriali. Con una potenza di 100W e una temperatura di colore di 4000K, questa lampada offre una luce brillante e naturale, ideale per garantire visibilità e sicurezza. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 assicura che i colori siano riprodotti in modo accurato, contribuendo a un ambiente di lavoro più produttivo. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, la TA8400EL4100GL è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, rendendola perfetta per l'illuminazione di magazzini, officine e spazi industriali. Grazie al suo design funzionale e alla facilità di installazione, questa sospensione rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione efficiente e affidabile.
Sospensione industriale 100W 4000K CRI 80 per illuminazione magazzini e officine