› Canalizzazioni

Piegatore perforatore barre elettrico 5-12mm per quadri elettrici con fermo barra e ritorno automatico

DKC
Cod. Rexel DK009012-B
Cod. Produttore 009012-B
Cod. EAN 8033648102685

Informazioni principali

  • Capacità piegatura: 5-12 mm
  • Altezza max barra: 120 mm
  • Capacità punzonatura: fino a 10 mm
  • Pressione max lavoro: 70 MPa
  • Potenza max: 230 kN
  • Peso totale: 59,5 kg
  • Funzionamento: elettrico con arresto
  • Serie: DK009012-B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piegatore e perforatore di barre, strumento indispensabile per chi deve cablare quadri elettrici in cui è necessario piegare e perforare barre rigide o flessibili di rame e alluminio. Questo strumento è costituito da un monoblocco in acciaio speciale, completamente aperto per consentire un facile inserimento delle barre dall'alto. La sua struttura robusta garantisce un lavoro di precisione anche dopo anni di utilizzo. La piegatrice/piercatrice (BBP) si inserisce in un banco di lavoro con superficie in acciaio e può muoversi verticalmente grazie a un dispositivo idraulico comandato da una ruota posta nella parte anteriore del banco di lavoro. A calibro che corre lungo la parte anteriore del BBP e un fermo pezzo con calibro regolabile consentono di centrare sempre con precisione la barra. Il BBP è disponibile in due versioni: a funzionamento manuale o elettrico con arresto automatico. Può anche essere dotato di un programmatore di piegatura codice 009101 (pagina 20). Capacità di piegatura: da uno spessore di 5 mm a 12 mm con un'altezza massima di 120 mm. Capacità di punzonatura: fino a 10 mm di spessore. È possibile praticare fori in materiali fino a 12 mm, ma ciò provoca un'usura prematura della molla di estrazione. Per un uso corretto, non punzonare materiale più spesso della punta stessa. I punzoni di perforazione devono essere richiesti separatamente. Attivato con l'alimentatore elettrico cod.00HP1550. Comprende: Cilindro - Base - Piegatore - Goniometro elettrico - Sensore di foratura - Fermo barra. Impostazione dell'angolo di piegatura con arresto e ritorno automatico in posizione di partenza. Foratura con ritorno automatico in posizione di partenza. Pressione massima di lavoro: 70MPa (700 bar). Potenza massima sviluppata: 230 kN. Peso totale: 59,5 kg.

Caratteristiche tecniche

materiale da lavorare

Acciaio

Piegatore perforatore barre elettrico 5-12mm per quadri elettrici con fermo barra e ritorno automatico