›

Piattina trasparente 2x0,50 mm² alta qualità per impianti elettrici domestici e industriali

Cod. Rexel EA060127000
Cod. Produttore 060127000
Cod. EAN 8029564077657

Informazioni principali

  • Materiale conduttore: Rame
  • Sezione conduttore: 2x0,50 mm²
  • Isolamento: Polivinilcloruro trasparente
  • Diametro cavo: 2,10 ± 0,10 mm
  • Durezza isolante: 82 Shore A
  • Resistenza calore: 70°C (Cei 20/11 tipo TI1)
  • Trattamento conduttore B: Stagnatura
  • Serie: 6/1270

Descrizione del prodotto

Piattina trasparente con sezione 2x0,50 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e una facile installazione grazie alla sua trasparenza che permette un rapido controllo visivo. Adatta per cablaggi ordinati e sicuri in impianti elettrici civili e industriali. Descrizione del produttore: Piattina trasparente con sezione di 2x0,50 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e affidabilità. Realizzata con materiali resistenti e trasparenti, garantisce una facile identificazione e gestione dei collegamenti elettrici. Adatta per installazioni che necessitano di precisione e sicurezza, questa piattina offre prestazioni costanti nel tempo, assicurando una connessione stabile e duratura. Perfetta per utilizzi in impianti elettrici domestici e industriali dove è richiesta una sezione specifica per la distribuzione della corrente.
Piattina trasparente 2x0,50 mm² alta qualità per impianti elettrici domestici e industriali