›

Piastrina connessione per installazioni elettriche dirette resistente e facile montaggio

Cod. Rexel EA060504000
Cod. Produttore 060504000
Cod. EAN 8029564079682

Informazioni principali

  • Tipo: piastrina di connessione
  • Applicazione: installazioni dirette
  • Materiale: resistente e durevole
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Versatilità: adatta a varie configurazioni
  • Facilità: montaggio e manutenzione
  • Serie: EA060504000
  • Capacità: 50 punti di connessione

Descrizione del prodotto

Piastra per connettore con installazione diretta, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nel fissaggio dei componenti. Questo accessorio è compatto e facile da installare, ottimizzando l'efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Piastrina di connessione per installazioni elettriche dirette, progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in ambienti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura, facilita il montaggio e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è studiata per adattarsi facilmente a diverse configurazioni, offrendo versatilità e praticità nell’uso quotidiano.
Piastrina connessione per installazioni elettriche dirette resistente e facile montaggio