Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Cod. Rexel
IW7431038
Cod. Produttore
7431038
Cod. EAN
8024873002178

Informazioni di prodotto

La piastra di montaggio per quadro di distribuzione garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Materiale poliestere resistente e durevole
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minori interventi di manutenzione
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione ottimale
PIASTRA POLIEST.DF-377431038 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione Descrizione del produttore: PIASTRA POLIEST.DF-377431038 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000213 - Piastra di montaggio per quadro di distribuzione

larghezza

730 mm

altezza

348 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

Produttore

PIASTRA POLIEST.DF-37